Motion
NATV40-X-PP

INA (Schaeffler)
NATV40-X-PP

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30 mm, sellado
Artículo MI #00140752
No. Fabricante NATV40-X-PP
Precio383.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NATV40-X-PP

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30 mm, sellado
Artículo MI #00140752
No. Fabricante NATV40-X-PP
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
Precio383.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV40-X-PP-A

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho del rodillo
    30 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20200 lbf
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4054364121259
  • Peso
    2.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo