Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo35
- Ancho del rodillo18 mm
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador16 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca17 mm
- Tamaño de la roscaM16 x 1.5
- Tipo de roscaISO
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Capacidad de carga dinámica radial20700 N
- Capacidad de carga estática radial37600 N
- Número de Upc del fabricante4549557007910
- UPC_NO4549557007910
- Peso0.38 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación