Descripción general
Descripción del fabricante
KB-6 EXTREMO DE VARILLA L/H MACHO
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación12 °
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial3915 lbf
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Diámetro de la bola0.7187 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- SerieKB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029029417
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.112 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad