Motion
KB-16-1
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 1.0000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1-14
Artículo MI #00140809
No. Fabricante KB-16-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 1.0000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1-14
Artículo MI #00140809
No. Fabricante KB-16-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KB-16-1 EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON 1-14 ER

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1-14
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Tipo de rosca
    UNS-3A-LH
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    43541 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Serie
    KB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029029158
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    2.127 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo