Motion
KB-20Z-1
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, accesorio Zerk
Artículo MI #00140814
No. Fabricante KB-20Z-1
Precio306.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, accesorio Zerk
Artículo MI #00140814
No. Fabricante KB-20Z-1
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
Precio306.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KB-20Z-1 EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON ZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/4-12
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    7 o
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    44500 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.9370 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Serie
    KB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029029257
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    2.406 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo