Descripción general
Descripción del fabricante
KB-32Z-1 EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON ZERK
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango2-12
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación6 o
- Tipo de roscaUN-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bola52100 Acero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial153528 lbf
- Diámetro de la cabeza5.0100 pulg.
- Anchura del cabezal1.5000 pulg.
- Altura total10.5050 pulg.
- SerieKB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029029325
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso14.25 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca2-12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad