Motion
KG-7
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20
Artículo MI #00140823
No. Fabricante KG-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20
Artículo MI #00140823
No. Fabricante KG-7
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KG-7 EXTREMO DE VARILLA H/L HEMBRA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    14 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    4218 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4370 pulg.
  • Altura total
    2.3745 pulg.
  • Serie
    KG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029030444
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.198 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo