Motion
KG-6Z
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 0.3750 in, Shank Thread Size: 3/8-24, Zerk Fitting
Artículo MI #00140826
No. Fabricante KG-6Z
Precio43.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 0.3750 in, Shank Thread Size: 3/8-24, Zerk Fitting
Artículo MI #00140826
No. Fabricante KG-6Z
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
Su precio$43.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KG-6Z EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H CONZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    12 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • Tipo de lubricación
    Tipo de lavado
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    3132 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Altura total
    2.1250 pulg.
  • Serie
    KG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029030437
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.152 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo