Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial11518 lbf
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- SerieKG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029030086
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.723 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16