Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1 1/4-12
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación17 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial40889 lbf
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- SerieKG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029030147
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso2.125 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos