Descripción general
Descripción del fabricante
KG-16-2 EXTREMO DE VARILLA L/H HEMBRA CON 1-12 O
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1-12
- Dirección de roscaIzquierda
- Ángulo de desalineación17 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial43541 lbf
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- SerieKG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029030161
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso2.41 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad