Descripción general
Descripción del fabricante
KG-20-1 EXTREMO DE VARILLA H/L HEMBRA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1 1/4-12
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación7 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bola52100 Acero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial44500 lbf
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.9370 pulg.
- Diámetro de la bola1.7968 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- SerieKG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029030239
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso2.125 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad