Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1 1/2-12
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación6.5 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bola52100 Acero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial64770 lbf
- Diámetro de la cabeza3.5000 pulg.
- Anchura del cabezal1.125 pulg.
- Altura total7.1250 pulg.
- SerieKG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029030284
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso6.5 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1-1/2-12