Motion
KG-32Z-1
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 2.0000 in, Shank Thread Size: 2-12, Zerk Fitting
Artículo MI #00140846
No. Fabricante KG-32Z-1
Precio1,166.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Female Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Precision, Bore Diameter: 2.0000 in, Shank Thread Size: 2-12, Zerk Fitting
Artículo MI #00140846
No. Fabricante KG-32Z-1
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
Su precio$1,166.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KG-32Z-1 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H CONZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    2-12
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    6 o
  • Tipo de rosca
    UN-2B-LH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    153528 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    5.0100 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    10.5050 pulg.
  • Serie
    KG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029030321
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    15 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    2-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo