Motion
N207ET

NSK
N207ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 72 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 58000 N Dynamic/50000 N Static Load
Artículo MI #00140859
No. Fabricante N207ET
Precio240.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N207ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 72 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 58000 N Dynamic/50000 N Static Load
Artículo MI #00140859
No. Fabricante N207ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio240.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 207 ET BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176051364
  • UPC_NO
    029176051364
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo