Motion
N207

NTN
N207

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 17 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00140860
No. Fabricante N207
Precio201.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N207

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 17 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00140860
No. Fabricante N207
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
Precio201.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N207 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Serie
    N
  • Peso
    0.648 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359149999
  • UPC_NO
    4547359149999
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos