Motion
N208ET

NSK
N208ET

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 80 mm DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #00140866
No. Fabricante N208ET
Precio225.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N208ET

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 80 mm DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #00140866
No. Fabricante N208ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio225.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 208 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    0.79 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176070327
  • UPC_NO
    029176070327
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo