Motion
NJ 207 ECP

SKF
NJ 207 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 17 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00140874
No. Fabricante NJ 207 ECP
Precio203.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 207 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 17 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00140874
No. Fabricante NJ 207 ECP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 207 ECP BRG
  • La mayoría son cojinetes de una hilera con una jaula. Rodamientos de una y dos hileras completos (sin jaula) completan la gama estándar SKF para ingeniería general
  • Caja de poliamida que puede soportar cargas radiales pesadas y funcionar a altas velocidades
  • Los cojinetes del complemento completo son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas
  • NJ: dos bridas exteriores, una brida interior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Máquinas de tipo pistón, fresadoras de rodillo, husillos/herramientas de máquina
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    0.69 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577107930
  • UPC_NO
    7316577107930
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos