32317-A
Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 85 mm, 180 mm OD
Artículo MI #00141118
No. Fabricante 32317-A
Precio1,160.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 85 mm, 180 mm OD
Artículo MI #00141118
No. Fabricante 32317-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,160.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32317-XL
  • Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse por separado del anillo exterior. Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de colocación del cojinete), o cuando la disposición del cojinete debe tener una rigidez axial muy alta y funcionar sin holgura o bajo precarga. Los cojinetes de rodillos cónicos están disponibles como:
  • Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
  • Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
  • Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    63.5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Serie
    323
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 355/DIN 720
  • UPC_NO
    4054369349139
  • Peso
    17.42 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos