32317J

NSK
32317J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 85 mm, diámetro exterior de 180 mm, ancho de 60 mm
Artículo MI #00141119
No. Fabricante 32317J
Precio848.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
32317J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 85 mm, diámetro exterior de 180 mm, ancho de 60 mm
Artículo MI #00141119
No. Fabricante 32317J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$848.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32317J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 323
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Ancho del cono
    60 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Ancho de la copa
    49 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    410000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176024290
  • UPC_NO
    029176024290
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    16.12 lb
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32317J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 85 mm Diámetro de orificio, 180.0 mm OD, 63.5 mm W
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo