N307ET

NSK
N307ET

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 80 mm DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #00141145
No. Fabricante N307ET
Precio220.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N307ET

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 80 mm DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #00141145
No. Fabricante N307ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio220.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 307 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    1.01 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176023743
  • UPC_NO
    029176023743
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo