Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general140 mm
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 120 °C
- País de origenJP
- Código de armonización8482500000
- RPM Máx.5000 rpm
- RPM máximas (aceite)5300 rpm
- Material del cojineteAcero
- RPM máximas (grasa)4500 rpm
- Material de la jaulaCaja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Tipo de jaulaDiseño de alta capacidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho del anillo interior26 mm
- Ancho del anillo exterior26 mm
- Radio de filete2 mm
- Serie2
- Peso3.28 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176402586
- UPC_NO029176402586
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación