Motion
BSB2047DUH O-11

Barden (Schaeffler)
BSB2047DUH O-11

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 20 mm, 47 mm OD, 15 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00141156
No. Fabricante BSB2047DUH O-11
Precio1,311.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barden (Schaeffler)
BSB2047DUH O-11

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 20 mm, 47 mm OD, 15 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00141156
No. Fabricante BSB2047DUH O-11
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
Su precio$1,311.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BSB2047DUH O-11

Especificaciones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    0.57 lb
  • Tipo dúplex
    Cara a cara
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    25 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Descripción
    BSB2047DUH O-11
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    BSB
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos