BSB2562DUH O-11

Barden (Schaeffler)
BSB2562DUH O-11

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 25 mm, 62 mm OD, 15 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00141170
No. Fabricante BSB2562DUH O-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Barden (Schaeffler)
BSB2562DUH O-11

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 25 mm, 62 mm OD, 15 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00141170
No. Fabricante BSB2562DUH O-11

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSB2562DUH O-11

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    1.06 lb
  • Tipo dúplex
    Cara a cara
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    41.5 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Descripción
    BSB2562DUH O-11
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    BSB
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo