Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto60 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaCojinete del soporte del tornillo de bola
- Tipo dúplexCara a cara
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial59 kN
- Capacidad de carga estática radial29.2 kN
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de jaulaRefuerzo de fibra de vidrio
- País de origenJP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior0.5906 pulg., 15.000 mm
- Radio de filete0.0394 pulg., 1.000 mm
- ConfiguraciónDos
- SerieBST
- Código de armonización8482.10.5028
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359032918
- UPC_NO4547359032918
- DescripciónBST25X62-1BDFP4 BALL BRG
- Peso1.04 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.