Motion
BST30X62-1BDFP4

NTN
BST30X62-1BDFP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 30 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #00141187
No. Fabricante BST30X62-1BDFP4
Precio1,685.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST30X62-1BDFP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 30 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #00141187
No. Fabricante BST30X62-1BDFP4
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
Precio1,685.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BST30X62-1BDFP4 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13300 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Configuración
    Dos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Serie
    BST
  • Peso
    0.92 lb
  • Número de Upc del fabricante
    4547359033052
  • UPC_NO
    4547359033052
  • Descripción
    BST30X62-1BDFP4 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo