Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general15 mm
- Peso2.20 lb
- Tipo dúplexCuádruple
- Ángulo de contacto60 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Capacidad de carga dinámica radial10900 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaCR - Jaula fenólica para conducción por tierra exterior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM máximas (aceite)6600 rpm
- RPM máximas (grasa)3300 rpm
- DescripciónMM30BS62QUH QUAD BRG
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Radio de filete0.8 mm
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796014046
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex