Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general30 mm
- Peso1.28 lb
- Tipo dúplexVolver atrás
- Ángulo de contacto60 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- DescripciónMM35BS72 DUH BRG
- Ancho del anillo exterior30 mm
- Radio de filete0.8 mm
- SerieMM3
- Número de Upc del fabricante087796075436
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex