Motion
BST40X72-1BDFP4

NTN
BST40X72-1BDFP4

Cojinete de bolas de empuje de contacto angular dúplex para tornillos de bolas - Disposición cara a cara, tipo abierto, carga axial de osos de una fila
Artículo MI #00141212
No. Fabricante BST40X72-1BDFP4
Precio1,761.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST40X72-1BDFP4

Cojinete de bolas de empuje de contacto angular dúplex para tornillos de bolas - Disposición cara a cara, tipo abierto, carga axial de osos de una fila
Artículo MI #00141212
No. Fabricante BST40X72-1BDFP4
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
Precio1,761.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BST40X72-1BDFP4 BALL BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    1.19 lb
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Configuración
    Dos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15700 lbf
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Descripción
    BST40X72-1BDFP4 BALL BRG
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359033397
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos