Descripción general
- Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
- No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
- Capacidad comparable a la del cojinete sólido
- El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
- La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
- La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
- El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorDivisión
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general55 mm
- Tipo de jaulaAnillo exterior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Estándar de mediciónSistema métrico
- RPM Máx.2800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 392 °F
- Material de la jaulaPoliamida
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior1.2200 pulg. | 31 mm
- Radio de filete1.50 mm
- Serie222S
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO4012801478519
- Peso5.06 lb
- Velocidad máxima2.850 rpm
- RelubricableEstándar
- DescripciónRodamientos de rodillos esféricos 222S, rodamientos de rodillos esféricos divididos, con diámetro de rodamiento de tamaño en pulgadas
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion se asoció con Schaeffler para proporcionar una capacitación integral en instalación y lubricación e introdujo rodamientos de jaula de latón FAG.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerSu anillo interior, anillo exterior y conjunto de jaula se dividen en mitades para facilitar el montaje y desmontaje.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.