Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general40 mm
- Peso3.42 lb
- Tipo dúplexVolver atrás
- Ángulo de contacto60 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- DescripciónMM45BS100 PAR DUH BRG
- Ancho del anillo exterior40 mm
- Radio de filete1 mm
- SerieMM4
- Número de Upc del fabricante087796174023
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex