Motion
17SS215

Dodge
17SS215

Cojinete de rodillos esférico - 2.9375 pulg. D.I., 68 mm de ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #00141251
No. Fabricante 17SS215
Precio2,869.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
17SS215

Cojinete de rodillos esférico - 2.9375 pulg. D.I., 68 mm de ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #00141251
No. Fabricante 17SS215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,869.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG17SS215 ESPERA DIVIDIDA BRG 043402

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • País de origen
    EE. UU.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475026968
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Material
    043402
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Folleto del producto 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo