Motion
22SS400

Dodge
22SS400

Cojinete de rodillos esférico - 4.0000 pulg. D.I., 92 mm de ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #00141266
No. Fabricante 22SS400
Precio7,094.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
22SS400

Cojinete de rodillos esférico - 4.0000 pulg. D.I., 92 mm de ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #00141266
No. Fabricante 22SS400
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
Su precio$7,094.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22SS400 ESPERA DIVIDIDA BRG 043406

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    92 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    80000 lbf
  • País de origen
    EE. UU.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475027002
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Velocidad máxima
    1450 rpm
  • Material
    043406
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Folleto del producto 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo