Motion
222S.503
Cojinete de rodillos esféricos - 5.1875 pulg. D.I., 270 mm D.E., 122 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00141278
No. Fabricante 222S.503
Precio8,376.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 5.1875 pulg. D.I., 270 mm D.E., 122 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00141278
No. Fabricante 222S.503
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
Precio8,376.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
222S.503
  • Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
  • No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
  • Capacidad comparable a la del cojinete sólido
  • El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
  • La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
  • La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
  • El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Diámetro interno
    5.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    122 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    2.8740 pulg. | 73 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    222S
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801478724
  • Peso
    52.80 lb
  • Velocidad máxima
    1.090 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 222S, rodamientos de rodillos esféricos divididos, con diámetro de rodamiento de tamaño en pulgadas
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos