Motion
34SS515

Dodge
34SS515

Cojinete de rodillos esféricos - 5.9375 pulg. D.I., 310 mm D.E., 128 mm Ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #00141283
No. Fabricante 34SS515
Precio12,899.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
34SS515

Cojinete de rodillos esféricos - 5.9375 pulg. D.I., 310 mm D.E., 128 mm Ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #00141283
No. Fabricante 34SS515
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
Su precio$12,899.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG34SS515 ESPERA DIVIDIDA BRG 043411

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    310 mm
  • Ancho general
    128 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    216000 lbf
  • País de origen
    EE. UU.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475027057
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Material
    043411
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Folleto del producto 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo