Motion
N209W

NSK
N209W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 45 mm DI, 85 mm DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #00141310
No. Fabricante N209W
Precio187.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N209W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 45 mm DI, 85 mm DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #00141310
No. Fabricante N209W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$187.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 209 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    9000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7500 rpm
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    0.97 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176032707
  • UPC_NO
    029176032707
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo