Motion
N 215 ECP

SKF
N 215 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00141334
No. Fabricante N 215 ECP
Precio810.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 215 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00141334
No. Fabricante N 215 ECP
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
Precio810.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 215 ECP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    2.78 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577056641
  • UPC_NO
    7316577056641
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo