Motion
N216ET

NSK
N216ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 26 mm W, 160000 N Dynamic/167000 N Static Load
Artículo MI #00141339
No. Fabricante N216ET
Precio575.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N216ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 26 mm W, 160000 N Dynamic/167000 N Static Load
Artículo MI #00141339
No. Fabricante N216ET
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
Precio575.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 216 ET BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176673078
  • UPC_NO
    029176673078
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo