Motion
N205ET

NSK
N205ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 15 mm W, 33500 N Dynamic/27700 N Static Load
Artículo MI #00141361
No. Fabricante N205ET
Precio108.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N205ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 15 mm W, 33500 N Dynamic/27700 N Static Load
Artículo MI #00141361
No. Fabricante N205ET
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
Su precio$108.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 205 ET BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176051357
  • UPC_NO
    029176051357
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo