Motion
N311ET

NSK
N311ET

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 120 mm DE, 29 mm de ancho
Artículo MI #00141399
No. Fabricante N311ET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N311ET

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 120 mm DE, 29 mm de ancho
Artículo MI #00141399
No. Fabricante N311ET
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N 311 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    3.15 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176070389
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo