Motion
N 322 ECP

SKF
N 322 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 50 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141435
No. Fabricante N 322 ECP
Precio2,432.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 322 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 50 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141435
No. Fabricante N 322 ECP
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
Precio2,432.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 322 ECP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    3
  • Peso
    22.5 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577052049
  • UPC_NO
    7316577052049
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo