Motion
NJ219W

NSK
NJ219W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 170 mm DE, 32 mm de ancho
Artículo MI #00141442
No. Fabricante NJ219W
Precio1,032.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ219W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 170 mm DE, 32 mm de ancho
Artículo MI #00141442
No. Fabricante NJ219W
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
Precio1,032.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 219 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    6.06 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176033070
  • UPC_NO
    029176033070
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo