Motion
NJ320

NTN
NJ320

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 47 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00141484
No. Fabricante NJ320
Precio2,095.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ320

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 47 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00141484
No. Fabricante NJ320
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
Precio2,095.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ320 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359123951
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • UPC_NO
    4547359123951
  • Peso
    16.513 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos