Motion
NJ209ET

NSK
NJ209ET

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 45 mm DI, 85 mm DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #00141527
No. Fabricante NJ209ET
Precio176.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ209ET

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 45 mm DI, 85 mm DE, 19 mm de ancho
Artículo MI #00141527
No. Fabricante NJ209ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio176.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 209 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    9000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7500 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    0.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176070426
  • UPC_NO
    029176070426
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo