Motion
NJ214-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NJ214-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 24 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00141550
No. Fabricante NJ214-E-TVP2
Precio404.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ214-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 24 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00141550
No. Fabricante NJ214-E-TVP2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$404.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ214-E-XL-TVP2
  • Los cojinetes de rodillos cilíndricos de una hilera con jaula son unidades que comprenden anillos internos y externos sólidos junto con conjuntos de rodillos cilíndricos y jaulas
  • Los anillos exteriores tienen nervaduras rígidas a ambos lados o no tienen nervaduras, los anillos interiores tienen una o dos nervaduras rígidas o están diseñados sin nervaduras
  • La jaula evita que los rodillos cilíndricos entren en contacto entre sí durante el enrollado
  • NJ: dos bridas exteriores, una brida interior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    NJ2
  • Peso
    2.60 lb
  • UPC_NO
    4012801227773
  • Localización
    Semilocalización
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos