Motion
NJ214W

NSK
NJ214W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 125 mm DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #00141551
No. Fabricante NJ214W
Precio336.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ214W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 125 mm DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #00141551
No. Fabricante NJ214W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio336.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 214 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    125 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    2.60 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176033018
  • UPC_NO
    029176033018
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo