Motion
NJ215ET

NSK
NJ215ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 75 mm Dia Bore, 130 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 150000 N Dynamic/156000 N Static Load
Artículo MI #00141561
No. Fabricante NJ215ET
Precio414.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ215ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 75 mm Dia Bore, 130 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 150000 N Dynamic/156000 N Static Load
Artículo MI #00141561
No. Fabricante NJ215ET
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
Su precio$414.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 215 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4800 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    2.82 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176398971
  • UPC_NO
    029176398971
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo