Motion
NU210ET

NSK
NU210ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00141590
No. Fabricante NU210ET
Precio167.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU210ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00141590
No. Fabricante NU210ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 210 ET BRG
  • En virtud del contacto de línea entre los elementos rodantes y las canalizaciones, los cojinetes de rodillos cilíndricos tienen una alta capacidad de carga radial y son adecuados para aplicaciones de alta velocidad
  • Con un diseño patentado de jaula de alta resistencia en acero prensado, nuestros rodamientos cilíndricos de rodillos están compuestos de latón o poliamida mecanizados y ofrecen bajo ruido, baja generación de calor y, para aplicaciones más exigentes, se pueden suministrar en una gama de materiales especiales avanzados
  • NU: Dos bridas exteriores, sin brida interior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7100 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquinas herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de osciladores de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo de aceite de fresadoras de acero (jack de bomba), motores de tracción (NH y NU), transmisiones, turbinas
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Serie
    200
  • Peso
    1.04 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176070594
  • UPC_NO
    029176070594
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo