Motion
NU213ET

NSK
NU213ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro exterior, 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141613
No. Fabricante NU213ET
Precio392.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU213ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro exterior, 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141613
No. Fabricante NU213ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$392.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 213 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    2.20 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176070617
  • UPC_NO
    029176070617
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo