Motion
NU308ET

NSK
NU308ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro exterior, 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141673
No. Fabricante NU308ET
Precio258.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU308ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro exterior, 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00141673
No. Fabricante NU308ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$258.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 308 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    8500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6700 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    1.37 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176023309
  • UPC_NO
    029176023309
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo